Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILTON TOOLS 90212 Baros 2-1/2 Lb 12 Cauciuc/oțel | AF6XXB 20PD91

WILTON TOOLS 90212 Baros 2-1/2 Lb 12 Cauciuc/oțel

În stoc
Articol: AF6XXB Model: 90212Crucea Ref: 20PD91
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
€286.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan cu dublu față
Diametrul feței1 13 / 32 "
Manipulați culoareaNegru
Design mânerGrip antiderapant
Manipulați materialulCauciuc și oțel vulcanizat
Culoarea capuluiNatural
Lungimea capului4"
Materialul capuluiAlamă
Greutatea capului2-1 / 2 lb.
Șef Lățime1 13 / 16 "
Lungime totală12 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.66
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8205200000

Variante de produs

ProdusModelȘef LățimeDiametrul fețeiDesign mânerLungime totalăManipulați materialulCuloarea capuluiLungimea capuluiMaterialul capuluiPreț
WILTON TOOLS 20212 Baros BASH, cap de 2-1/2 lb, mâner de 12 inchi, oțel forjat | AA3ZUP 12A536 202122"2"Grip antiderapant14 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green4"Oțel forjat€148.54
WILTON TOOLS 20412 Baros 4 lbs 12 inch cauciuc/oțel | AA3ZUQ 12A537 204122.125 "2.125 "Grip antiderapant12 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green2.5 "Oțel forjat€165.81
WILTON TOOLS 20416 Baros 4 lbs 16 inch cauciuc/oțel | AA3ZUR 12A538 204162.5 "2.5 "Grip antiderapant18 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green5"Oțel forjat€201.66
WILTON TOOLS 20624 Baros 6 lbs 24 inch cauciuc/oțel | AA3ZUT 12A539 206242.25 "2.25 "Grip antiderapant24 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green3"Oțel forjat€257.62
WILTON TOOLS 20630 Baros 6 lbs 30 inch cauciuc/oțel | AA3ZUU 12A540 206303"3"Grip antiderapant32 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green5"Oțel forjat€276.51
WILTON TOOLS 20824 BASH Baros ciocan 8 lbs cap 24" mâner, cauciuc/oțel | AA3ZUV 12A541 208242.5 "2.5 "Grip antiderapant24 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green3"Oțel forjat€278.74
WILTON TOOLS 20830 Baros 8 lbs 30 inch cauciuc/oțel | AA3ZUW 12A542 208303"3"Grip antiderapant32 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green6"Oțel forjat€295.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 90212 Baros 2-1/2 Lb 12 Cauciuc/oțel
€286.37 /unitate