Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 80679 Flap Wheel Roloc Interleaf 2.5 x 1.25 120g | AE6BMU 5PJA9

3M 80679 Roată cu clapete Roloc Interleaf 2.5 x 1.25 120g

În stoc
Articol: AE6BMU Model: 80679Crucea Ref: 5PJA9
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
€100.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă de blocare
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAmestec acoperit / netesut
Sistem de atașareRoloc (TM)
Diametru2.5 "
CalitateE bună
Pietriș120
RPM max9000
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS6805301000
Tara natalaPL

Variante de produs

ProdusModelCalitatePietrișPreț
3M 80802 Flap Wheel Roloc Interleaf 2.5 x 1.25 80g | AE6BMV 5PJC0 80802Mediu80€94.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 80679 Roată cu clapete Roloc Interleaf 2.5 x 1.25 120g
€100.73 /unitate