Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 84896 Hârtie Disc abraziv Psa 5 inch P400g, 500 buc | AB9BPT 2AXY5

3M 84896 Hârtie cu disc de șlefuit Psa 5 inchi P400g, 500 buc.

În stoc
Element: AB9BPT Model: 84896Crucea Ref: 2AXY5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€939.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire PSA
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivStrat deschis, rezistent la sarcină
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinA
CuloriGalben
Diametru disc.5"
CalitateSuper fin
Pietriș400
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS6805200000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial abrazivTip abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriCalitatePietrișPreț
3M 84947 Cureaua de șlefuit 37 inch l x 75 inch lungime aproximativ 120 g, 5 buc | AC2EEQ 2JEC7 84947Centură de șlefuitOxid de aluminiu ceramicPalton închis, lipit cu rășinăPânză de poliesterYFPortocaliuE bună120€2,786.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 84896 Hârtie cu disc de șlefuit Psa 5 inchi P400g, 500 buc.
€939.92 /unitate