Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 85239 Disc Diamond Flex 1-1/2 inch 125 microni, 10 buc | AB9BXM 2AZG9

3M 85239 Disc Diamond Flex 1-1/2 inch 125 microni, 10 buc.

În stoc
Articol: AB9BXM Model: 85239Crucea Ref: 2AZG9
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
€551.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire de blocare
Material abrazivDiamant
Tip abrazivDeschideți haina
Sistem de atașareTR
Tipul atașamentuluiRoll-On / Off
Material de susținerePânză impermeabilă
Greutate de sprijinYF
CuloriNegru
Diametru disc.1.5 "
CalitateE bună
Pietriș125 Micron
RPM max30,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPietrișMaterial abrazivTip abrazivRPM maxMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriDiametru disc.Preț
3M 22408 Disc de blocare Oxid de aluminiu 1-1/2 inch 100 Grit Tr, 50 buc | AA9NUZ 1EFC8 22408100Oxid de aluminiuPalton închis30,000PânzăYFMaro1.5 "€102.57
3M 15908 Disc de înaltă rezistență oxid de aluminiu 3 inch Vf Tr, 100 buc | AB9BPJ 2AXU3 15908-Oxid de aluminiuNon-Woven20,000--Maro3"€528.10
3M 85238 Disc Diamond Flex 1-1/2 inch 250 microni, 10 buc | AB9BXK 2AZG4 85238250 MicronDiamantDeschideți haina30,000Pânză impermeabilăYFVerde1.5 "€629.47
3M 85240 Disc Diamond Flex 1-1/2 inch 74 microni, 10 buc. | AB9BXQ 2AZH5 8524074 MicronDiamantDeschideți haina30,000Pânză impermeabilăYFRoșu1.5 "€474.85
3M 85256 Flex Diamond Disc 3 inch 74 microni Tr, 5 buc | AB9BXR 2AZJ1 8525674 MicronDiamantDeschideți haina20,000Pânză impermeabilăYFRoșu3"€546.82
3M 85235 Flex Diamond Disc 1 inch 10 microni Tr, 10 buc | AB9BXW 2AZJ6 8523510 MicronDiamantPalton deschis, lipit cu rășină30,000Pânză impermeabilăYFAlbastru1"€219.94
3M 76429 Disc de blocare Oxid de aluminiu 4 inch 36 Grit Tr, 100 buc | AB9CCM 2BAF8 7642936Oxid de aluminiuPalton închis13,300PânzăYFMaro4"€638.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 85239 Disc Diamond Flex 1-1/2 inch 125 microni, 10 buc.
€551.69 /unitate