Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 88595 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 150 G granat, 250 buc | AB9WTC 2FXD9

3M 88595 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 150 G granat, 250 buc.

În stoc
Articol: AB9WTC Model: 88595Crucea Ref: 2FXD9
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
€282.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șlefuit
Material abrazivGranat
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinA
CuloriRoșu
CalitateE bună
Pietriș150
Lungime11 "
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.65
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS6805301000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriCalitatePietrișLungimePreț
3M 99403 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 120 G oxid de aluminiu, 25 buc | AB9BUW 2AYJ7 994039"Oxid de aluminiuHârtieCBronzaE bună12011 "€309.86
3M 99402 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 150 G oxid de aluminiu, 250 buc | AB9JLA 2DJP5 994029"Oxid de aluminiuHârtieCBronzaE bună15011 "€416.23
3M 02015 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 150 G Sc, 250 buc | AB9JPC 2DKX4 020154"Carbură de siliciuHârtieCNegruE bună15011 "€988.40
3M 99437 Foaie de șlefuit 11-1/4 x 4-3/16 inch 150 G, 10 buc | AB9WBZ 2FRB5 994374.187 "Carbură de siliciu--BronzaE bună15011.25 "€456.84
3M 99438 Foaie de șlefuit 11-1/4 x 4-3/16 inch 120 G, 10 buc | AB9WCA 2FRB6 994384.187Carbură de siliciuSintetic-BronzaE bună12011.25 "€474.90
3M 86407 Foaie de șlefuit 40 x 2 inch M125 G Diamond | AC2EFA 2JEG8 864072"DiamantPânzăCNegruE bunăM12540 "€833.29
3M 88619 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 120 G granat, 25 buc | AC2EGH 2JEV4 886199"GranatHârtieARoșuE bună12011 "€578.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 88595 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 150 G granat, 250 buc.
€282.70 /unitate