Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 88872 Psa Disc de șlefuit Pânză ceramică 12 inch 50 g, 10 buc | AB9BVL 2AYT5

3M 88872 Disc de șlefuit Psa Pânză ceramică 12 inch 50 g, 10 buc.

În stoc
Element: AB9BVL Model: 88872Crucea Ref: 2AYT5
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
€389.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire PSA
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținerePânză impermeabilă
Greutate de sprijinYF
CuloriRoșu
Diametru disc.12 "
CalitateAspru
Pietriș50
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.63
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS6805200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPietrișMaterial abrazivTip abrazivDesignul orificiului de vidMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriPreț
3M 21919 Psa Disc de șlefuit Sc Papr 12 inch 120g, 100 buc | AB9BNZ 2AXL8 21919Disc de șlefuit120Carbură de siliconPalton închisFără gaurăHârtieCNegru / gri€820.79
3M 83678 Psa Disc de șlefuit polipropilenă 5 inch P600g, 400 buc | AB9BPC 2AXP9 83678Disc de șlefuire PSA600Oxid de aluminiuStrat închis, lipit cu rășină, rezistent la încărcareFără gaurăFilmEAlb€994.80
3M 50452 Psa Disc de șlefuit Pânză 5 inch 120 g, 250 buc | AB9DAR 2AYH8 50452Disc de șlefuire PSA120Oxid de aluminiuDeschideți hainaFără gaurăPânzăJMaro€402.30
3M 88874 Psa Disc de șlefuit Pânză de oxid de aluminiu 20 inch 80 g, 10 buc | AB9BUU 2AYH9 88874Disc de șlefuire PSA80Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăFără gaurăPânzăXMaro€496.80
3M 88875 Psa Disc de șlefuit Pânză de oxid de aluminiu 20 inch 60 g, 10 buc | AB9BUV 2AYJ5 88875Disc de șlefuire PSA60Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăFără gaurăPânzăXMaro€580.75
3M 22043 Psa Disc de șlefuit Sc Papr 12 inch 180g, 100 buc | AB9BWB 2AYY1 22043Disc de șlefuit180Carbură de siliconPalton închisFără gaurăHârtieCNegru / gri€815.96
3M 54413 Psa Disc de șlefuit Film 6 inch 60 micron, 500 buc | AB9BXJ 2AZG3 54413Disc de șlefuire PSA60 MicronOxid de aluminiuStrat închis, lipit cu rășină, rezistent la încărcareFără gaurăFilm3 mileRoșu€1,533.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 88872 Disc de șlefuit Psa Pânză ceramică 12 inch 50 g, 10 buc.
€389.16 /unitate