Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 9088 Bandă dublu acoperită 1 x 3 inchi 8.3 mil, 5 buc | AD6JXG 45K211

3M 9088 Bandă dublu acoperită 1 x 3 inch 8.3 mil, 5 buc

În stoc
Articol: AD6JXG Model: 9088Crucea Ref: 45K211

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€28.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă cu două fețe
Puterea de aderență137 oz / in.
AdezivAcril modificat
CuloriTranslucid
Lungime3"
Culoare linerAlb (Tipărit)
MaterialPoliester
Temp de performanțăPână la 200 de grade F
ModelaDreptunghi
Culoarea benziiclar
Grosime8.3mil.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS3919102055
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeModelaLăţimePreț
3M 9088 Bandă dublă acoperită 1 inch x 5 yard | AD6JVT 45K174 9088-5 de ani.Roll continuu1"€19.99
3M 9088 Bandă dublă acoperită 2 inch x 5 yard | AD6JVU 45K175 9088-5 de ani.Roll continuu2"€36.58
3M 9088 Bandă dublă acoperită 3 inch x 5 yard | AD6JVV 45K176 9088-5 de ani.Roll continuu3"€55.38
3M 9088 Bandă dublă acoperită 4 inch x 5 yard | AD6JVW 45K177 9088-5 de ani.Roll continuu4"€65.92
3M 9088 Bandă dublă acoperită 6 inch x 5 yard | AD6JVX 45K178 9088-5 de ani.Roll continuu6"€93.61
3M 9088 Bandă dublă acoperită 1/2 inch x 5 yard | AD6JVY 45K179 9088-5 de ani.Roll continuu1 / 2 "€11.07
3M 9088 Bandă dublu acoperită 12 inch x 12 inch, 6 buc | AD6JVZ 45K180 9088-12 "Dreptunghi12 "€78.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 9088 Bandă dublu acoperită 1 x 3 inch 8.3 mil, 5 buc
€28.19 /unitate