3M 92314 Roată centrală deprimată T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, buc. 40 | AB9YNE 2GJX8

3M 92314 Roată centrală deprimată T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 buc.

În stoc
Element: AB9YNE Model: 92314Crucea Ref: 2GJX8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€492.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata centrală deprimată
Material abrazivOxid de aluminiu
Dimensiunea arborelui5/8 "-11
Diametru4.5 "
CalitateFoarte grosolan
Pietriș24
RPM max13,300
Grosime1 / 4 "
TipTip 27
Tip roatăMăcinare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS6804224000
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelGrosimeMaterial abrazivDimensiunea arboreluiTip roatăDiametruCalitatePietrișArticolPreț
3M 51164 Apăsați roata centrală T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11, buc. 40 | AB9CDU 2BAT7 511641 / 8 "Oxid de aluminiu ceramic5/8 "-11Tăiere și șlefuire flexibile4.5 "Aspru36Roata centrală deprimată€945.16
3M 50440 Apăsați roată centrală T27 4.5 x 1/8 x 7/8 Ca, 40 buc | AB9JLK 2DJW1 504401 / 8 "Oxid de aluminiu ceramic7 / 8 "Tăiere și șlefuire flexibile4.5 "Aspru36Roata centrală deprimată€802.67
3M 55992 Apăsați roată centrală T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ca, 40 buc | AB9JLN 2DJX2 559921 / 4 "Oxid de aluminiu ceramic7 / 8 "Măcinare4.5 "Aspru36Roata centrală deprimată€797.28
3M 55960 Roată centrală deprimată T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, buc. 40 | AB9WNL 2FVV2 559601 / 4 "Oxid de aluminiu ceramic5/8 "-11Măcinare4.5 "Foarte grosolan24Roata centrală deprimată€864.19
3M 55956 Roată cu centru deprimat T27 9 x 1/4 x 5/8-11 Ca, 20 buc | AB9WRA 2FWT6 559561 / 4 "Oxid de aluminiu ceramic5/8 "-11Măcinare9"Foarte grosolan24Roata centrală deprimată€1,250.97
3M 55991 Roată cu centru deprimat T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ca, 40 buc | AB9WRD 2FWU6 559911 / 4 "Oxid de aluminiu ceramic7 / 8 "Măcinare4.5 "Foarte grosolan24Roata centrală deprimată€788.42
3M 92312 Roată centrală deprimată T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao, 40 buc | AB9YND 2GJX7 923121 / 4 "Oxid de aluminiu7 / 8 "Măcinare4.5 "Foarte grosolan24Roata centrală deprimată€282.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 92314 Roată centrală deprimată T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 buc.
€492.54 /unitate