Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cartuș de filtru 3M CFS8812X-S, lungime standard, 0.5 Um Nom, 1.5 Gpm, 9000 Gal | AB3FJK 1RWK4

3M CFS8812X-S Cartuș de filtru, Lungime standard, 0.5 Um Nom, 1.5 Gpm, 9000 Gal

În stoc
Element: AB3FJK Model: CFS8812X-SCrucea Ref: 1RWK4
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
€166.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru de schimb
Se potrivește mărciiTimbru
Rata de curgere1.5 g / min
Înălţime17 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni0.5
În afara Dia.3.5 "
reduceChist și scară
Viața de serviciu9000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)38.61
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelreduceSe potrivește mărciiRata de curgereÎnălţimeArticolMax. Temp.MicroniÎn afara Dia.Preț
Cartuș de filtru 3M CFS8720-S, lungime standard, 5 Um Nom, 1.5 Gpm, 4800 Gal | AB3FJL 1RWK5 CFS8720-SReducerea sedimentelor și inhibarea scăriiTimbru1.5 g / min13 "Cartuș filtru de schimb100 grade F53.75 "€152.46
3M CFS8812X Cartuș de filtru de înlocuire pentru filtrarea apei | AB3FJM 1RWK6 CFS8812XGustTimbru1.5 g / min17 "Cartuș filtru de schimb100 grade F0.53.5 "€182.32
3M CFS8720 Cartuș de filtru de înlocuire pentru filtrarea apei | AB3FJN 1RWK7 CFS8720Sediment, gust și miros de clorTimbru1.5 g / min18 "Cartuș filtru de schimb100 grade F53.75 "€146.97
3M W-2811-10 Filtru alb, 10 buc. | AD2YXV 3WUW5 W-2811-10----Cartuș filtru de schimb---€684.74
3M CFS8112 Cartuș filtru de înlocuire pentru filtrarea apei | AD9AQV 4NY63 CFS8112Clor, gust, miros și sedimenteTimbru1.5 g / min12.875 "Cartuș filtru de schimb100 grade F13.187 "€164.81
3M CFS8112-S Cartuș filtru de înlocuire pentru filtrarea apei | AD9AQW 4NY64 CFS8112-SSediment, solz, gust și miros de clorTimbru1.5 g / min12.875 "Cartuș filtru de schimb100 grade F13.187 "€181.85
Cartuș 3M CFS9812X pentru sistemele Everpure | AE6CCP 5PT01 CFS9812XSediment, clor, gust, miros, chistEverpure1.5 g / min14.375 "Cartuș filtru de schimb100 grade F0.53.375 "€165.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M CFS8812X-S Cartuș de filtru, Lungime standard, 0.5 Um Nom, 1.5 Gpm, 9000 Gal
€166.60 /unitate