Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M DPPPB1 Cartuș pentru plăcuță 5 Gpm 5 Mic | AC3KGT 2UDH4

3M DPPPB1 Cartuș pentru plăgi cu pătură 5 Gpm 5 Mic

În stoc
Articol: AC3KGT Model: DPPPB1Crucea Ref: 2UDH4
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
€45.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru
Filtru de mass-mediaMiez din polipropilenă și polipropilenă
Rata de curgere5 g / min
Înălţime9.875 "
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.150 grade F
Microni5
În afara Dia.2.875 "
reduceParticule

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeMicroniPreț
3M DPPPC1 Cartuș pentru plăci cu pătură 5 Gpm 10 Mic | AC3KGU 2UDH5 DPPPC15 g / min9.875 "10€37.87
3M DPPPZ2 Cartuș pentru pătură 10 Gpm 0.5 Mic | AC3KHH 2UDK3 DPPPZ210 g / min19.5 "0.5€112.58
3M DPPPB2 Cartuș pentru pătură 10 Gpm 5 Mic | AC3KHL 2UDK6 DPPPB210 g / min19.5 "5€91.58
3M DPPPC2 Cartuș pentru pătură 10 Gpm 10 Mic | AC3KHM 2UDK7 DPPPC210 g / min19.5 "10€83.50
3M DPPPF2 Cartuș pentru pătură 10 Gpm 25 Mic | AC3KHN 2UDK8 DPPPF210 g / min19.5 "25€81.92
Cartuș de filtru 3M D-PPPA, înfășurare șir, 0.39 lpm, 3 microni, înălțime de 9 3/4 inch, 176 grade F | CN2RRA DPPPA1 / 2UDH3 D-PPPA---€31.17
Cartuș de filtru 3M D-PPPC-3-A, înfășurat șir, 0.15 lpm, 10 microni, 29 1/4 inci înălțime, 176 grade F | CN2RRB DPPPC3 / 2UDN9 D-PPPC-3-A---€109.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M DPPPB1 Cartuș pentru plăgi cu pătură 5 Gpm 5 Mic
€45.80 /unitate