Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal inel 3M M8-10R/SK, lipit nu, 8 AWG, 200 buc. | AC2FBF 2JJU6

3M Terminal inel M8-10R/SK, lipit, 8 AWG, 200 buc

În stoc
Element: AC2FBF Model: M8-10R / SKCrucea Ref: 2JJU6
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
€428.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.347 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.95 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#10
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă8AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiCodul culoriiMaterial conexiuneTipul terminaluluiTip conexiuneTip de izolațieMax. Temp.Lungime totalăPreț
3M MU8-14RHT/SK Terminal inel fără cap 8 AWG, 200 buc | AC2FBB 2JJT7 MU8-14RHT / SK1 / 4 "NeizolatOțel nichelatStandardCrețNeizolat900 grade F0.95 "€240.00
Terminal inel 3M M8-14R/SK, lipit nu, 8 AWG, 200 buc | AC2FBJ 2JJV1 M8-14R / SK1 / 4 "NeizolatCupruStandardCrețNeizolat347 grade F0.95 "€439.59
Terminal inel 3M M8-38RK, lipit, 8 AWG, 200 buc | AC2FBM 2JJV5 M8-38RK3 / 8 "NeizolatCupruStandardCrețNeizolat347 grade F1.06 "€467.83
3M MN8-10R/SK Terminal inel roșu lipit 8 AWG, 200 buc | AC2FBT 2JJW4 MN8-10R / SK#10RoșuCupruStandardCrețNailon221 grade F1.26 "€347.45
3M MN8-14R/SK Terminal inel roșu lipit 8 AWG, 200 buc | AC2FBU 2JJW8 MN8-14R / SK1 / 4 "RoșuCupruStandardCrețNailon221 grade F1.26 "€321.88
3M M8-516RK Terminal inel, lipit, 8 AWG, 200 buc | AC2FBX 2JJX3 M8-516RK5 / 16 "NeizolatCupruStandardCrețNeizolat347 grade F1.06 "€467.25
3M MN8-516RK Terminal inel roșu lipit 8 AWG, 200 buc | AC2FCA 2JJY2 MN8-516RK5 / 16 "RoșuCupruStandardCrețNailon221 grade F1.380 "€686.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Terminal inel M8-10R/SK, lipit, 8 AWG, 200 buc
€428.88 /unitate