Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MA250DM/10RRK deconectare tată goală, 500 buc | AB9LBP 2DTY9

3M MA250DM/10RRK deconectare tată goală, 500 buc

În stoc
Articol: AB9LBP Model: MA250DM / 10RRKCrucea Ref: 2DTY9
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
€256.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectare inel masculin
Baril în interiorul Dia.0.065 "
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiune# 10 Adaptor inel la limba masculină
IzolațieNici unul
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.347 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.8 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Tip conexiuneArticolLungime totalăDimensiune filăGama de sârmăPreț
3M MU18-187DMK deconectare tată 22 până la 18 AWG, 1000 buc | AB9KZP 2DTF1 MU18-187DMK0.08 "CrețMasculin Deconectare0.64 "0.08 "22-18 AWG€436.39
3M MA250DM/8RRK deconectare tată goală, 500 buc | AB9LBT 2DTZ6 MA250DM / 8RRK0.09 "# 8 Adaptor inel la limba masculinăDeconectare inel masculin0.8 "0.250 x 0.032 "-€267.46
3M MA250DM/6RRK deconectare tată goală, 500 buc | AC2FBE 2JJU5 MA250DM / 6RRK0.08 "# 6 Adaptor inel la limba masculinăDeconectare inel masculin0.8 "0.250 x 0.032 "-€215.22
3M MU14-250DMX tată deconectare 16 până la 14 AWG, 100 buc | AE2EVQ 4X292 MU14-250DMX0.085 "CrețMasculin Deconectare0.73 "0.250 x 0.032 "16-14 AWG€53.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MA250DM/10RRK deconectare tată goală, 500 buc
€256.91 /unitate