Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MU14-250DMX tată deconectare 16 până la 14 AWG, 100 buc | AE2EVQ 4X292

3M MU14-250DMX Male Disconnect Bare 16 To 14 Awg, 100 Pk

În stoc
Articol: AE2EVQ Model: MU14-250DMXCrucea Ref: 4X292
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
€53.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.085 "
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
IzolațieNici unul
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.347 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.73 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Tip conexiuneArticolLungime totalăDimensiune filăGama de sârmăPreț
3M MU18-187DMK deconectare tată 22 până la 18 AWG, 1000 buc | AB9KZP 2DTF1 MU18-187DMK0.08 "CrețMasculin Deconectare0.64 "0.08 "22-18 AWG€436.39
3M MA250DM/10RRK deconectare tată goală, 500 buc | AB9LBP 2DTY9 MA250DM / 10RRK0.065 "# 10 Adaptor inel la limba masculinăDeconectare inel masculin0.8 "0.250 x 0.032 "-€256.91
3M MA250DM/8RRK deconectare tată goală, 500 buc | AB9LBT 2DTZ6 MA250DM / 8RRK0.09 "# 8 Adaptor inel la limba masculinăDeconectare inel masculin0.8 "0.250 x 0.032 "-€267.46
3M MA250DM/6RRK deconectare tată goală, 500 buc | AC2FBE 2JJU5 MA250DM / 6RRK0.08 "# 6 Adaptor inel la limba masculinăDeconectare inel masculin0.8 "0.250 x 0.032 "-€215.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MU14-250DMX Male Disconnect Bare 16 To 14 Awg, 100 Pk
€53.68 /unitate