Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MNG1410RX Terminal inel albastru lipit 16 - 14, 100 buc | AE4AJX 5HE60

3M MNG1410RX Terminal inel albastru lipit 16 până la 14, 100 buc

În stoc
Articol: AE4AJX Model: MNG1410RXCrucea Ref: 5HE60
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
€175.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.03 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#10
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiCodul culoriiMaterial conexiuneTipul terminaluluiTip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăPreț
3M MU14-8RLX Terminal inel cu cap la cap 16 - 14, 100 buc | AA9JZY 1DME5 MU14-8RLX#8NeizolatCupruStandardNeizolat347 grade F600V0.74 "€63.44
3M MV14-6R/SK Terminal inel albastru lipit 16-14, 1000 buc | AB9KRG 2DPR5 MV14-6R / SK#6AlbastruCupruStandardVinilin221 grade F600V0.8 "€724.84
3M MNG14-8RK Terminal inel albastru lipit 16-14, 1000 buc | AB9KUA 2DPZ8 MNG14-8RK#8AlbastruCupruStandardNailon221 grade F600V0.91 "€1,018.14
3M MNG14-8R/LK Terminal inel albastru lipit 16-14, 1000 buc | AB9KUD 2DRA3 MNG14-8R / LK#8AlbastruCupruStandardNailon221 grade F600V0.94 "€1,156.76
3M MNG14-10R/LK Terminal inel albastru lipit 16-14, 1000 buc | AB9KUG 2DRA7 MNG14-10R / LK#10AlbastruCupruStandardNailon221 grade F600V0.94 "€1,021.64
3M MNG14-10RK Terminal inel albastru lipit 16-14, 1000 buc | AB9KUJ 2DRC1 MNG14-10RK#10AlbastruCupruStandardNailon221 grade F600V0.91 "€1,037.28
3M MNG14-14R/SK Terminal inel albastru lipit 16-14, 1000 buc | AB9KWR 2DRN7 MNG14-14R / SK1 / 4 "AlbastruCupruStandardNailon221 grade F600V1.09 "€1,018.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MNG1410RX Terminal inel albastru lipit 16 până la 14, 100 buc
€175.43 /unitate