Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MVU14-187DMX mamă deconectare albastru 16 până la 14 AWG, 100 buc | AA9JYF 1DMA2

3M MVU14-187DMX deconectare tată albastru 16 până la 14 AWg, 100 buc.

În stoc
Element: AA9JYF Model: MVU14-187DMXCrucea Ref: 1DMA2
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
€146.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.08 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieParțial
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.85 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.187 x 0.020 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiMaterial conexiuneMax. VoltajLungime totalăDimensiune filăGama de sârmăPreț
3M MVU14-250DMX mamă deconectare albastru 16 până la 14 AWg, 100 buc | AA8TMN 1A092 MVU14-250DMX0.085 "AlbastruCupru tabla600V0.93 "0.250 x 0.032 "16-14 AWG€146.65
3M MVU18-187DMX mamă deconectare roșu 22 până la 18 AWg, 100 buc | AA9JYE 1DMA1 MVU18-187DMX0.08 "RoșuCupru tabla600V0.85 "0.187 x 0.020 "22-18 AWG€196.88
3M MVU14-250DMK mamă deconectare albastru 16 până la 14 AWg, 1000 buc | AB9KWE 2DRK7 MVU14-250DMK0.085 "AlbastruCupru tabla600V0.93 "0.250 x 0.032 "16-14 AWG€831.89
3M MTV10-250Q deconectare tată galben 12 - 10 AWg, 25 buc | AF8DWF 25AZ84 MTV10-250Q0.15 "GalbenCupru electro-cositorit1000V1.05 "0.032 "x 0.250"12-10 AWG€24.44
3M MTV14-250Q deconectare tată albastru 16 - 14 AWG, 25 buc | AF8EAA 25AZ86 MTV14-250Q0.085 "AlbastruCupru electro-cositorit1000V0.95 "0.032 "x 0.250"16-14 AWG€24.08
3M MTV18-250Q deconectare tată roșu 22 - 18 AWG, 25 buc. | AF8EAC 25AZ88 MTV18-250Q0.065 "RoșuCupru electro-cositorit1000V0.95 "0.032 "x 0.250"22-18 AWG€21.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MVU14-187DMX deconectare tată albastru 16 până la 14 AWg, 100 buc.
€146.65 /unitate