80/20 1515-S-145 extrudat, neted, cu 4 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, aluminiu, transparent | AA7XPP 16U252

80/20 1515-S-145 Extrudare, netedă, 4 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, aluminiu, transparent

Articol: AA7XPP Model: 1515-S-145Crucea Ref: 16U252
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€274.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.262 "
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime1.5 "
Lungime145 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție0.2631 in4
Slot Width0.32 "
Suprafață1.138 mp
TipT-slot
Greutate / ft.1.3338 Lb.
Lăţime1.5 "
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)368.3
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeRezistența la randamentMoment de inerțiePreț
80/20 1515-S-72 extrudat, neted, cu 4 fante în T deschise, lungime de 72 inchi, aluminiu, transparent | AA7XPN 16U251 1515-S-7272 "1.5 "1.5 "35000 psi0.2631 in4€100.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1515-S-145 Extrudare, netedă, 4 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, aluminiu, transparent
€274.66 /unitate