80/20 2020-BLACK-145 Extrusion, 8 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, aluminiu, negru | AF8ZTV 29NZ67

80/20 2020-BLACK-145 Extrusion, 8 sloturi în T deschise, 145 inch lungime, aluminiu, negru

Articol: AF8ZTV Model: 2020-NEGRU-145Crucea Ref: 29NZ67
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€375.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.5.2 mm
CuloriNegru
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime50.8mm
Lungime145 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție0.5509 in4
Slot Width6.47mm
Suprafață1.228 mp
TipT-slot
Greutate / ft.1.4052 Lb.
Lăţime50.8mm
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.71
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)368.3
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialModul de elasticitatePreț
80/20 2020-72 Extrudare, 8 fante în T deschise, lungime 72 inchi, aluminiu, transparent | AE4FFH 5JTA7 2020-7272 "2"2"Aluminiu10200000 lbs./ sq. in.€107.49
RFQ
80/20 2020-145 Extrudare, 8 fante în T deschise, 145 inchi lungime, 2 inchi lățime, aluminiu, transparent | AE4FFU 5JTC7 2020-145145 "2"2"Aluminiu10200000 lbs./ sq. in.€212.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2020-BLACK-145 Extrusion, 8 sloturi în T deschise, 145 inch lungime, aluminiu, negru
€375.15 /unitate