80/20 25-2525-6M Extrudare, 4 fante în T deschise, 6 m lungime, aluminiu, transparent | AE4FBV 5JRZ3

80/20 25-2525-6M extrudat, 4 fante în T deschise, 6 m lungime, aluminiu, transparent

Articol: AE4FBV Model: 25-2525-6MCrucea Ref: 5JRZ3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€177.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.5mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime25mm
Lungime6m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție1.7726 cm4
Slot Width6.5mm
Suprafață2.746 mp
TipT-slot
Greutate / ft.0.610 Lb.
Lăţime25mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.51
Înălțimea navei (cm)2.5
Lungimea navei (cm)600
Lățimea navei (cm)2.5
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMoment de inerțiePreț
80/20 25-2525-4M extrudat, 4 fante în T deschise, 4 m lungime, aluminiu, transparent | AE4FBJ 5JRY3 25-2525-4M4m25mm25mm1.7726 cm4€80.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-2525-6M extrudat, 4 fante în T deschise, 6 m lungime, aluminiu, transparent
€177.41 /unitate