80/20 25-2550-6M Extrudare, 6 fante în T deschise, 6 m lungime, 25 mm înălțime, aluminiu, transparent | AE4FBW 5JRZ4

80/20 Extrudare 25-2550-6M, 6 fante în T deschise, 6 m lungime, 25 mm înălțime, aluminiu, transparent

Articol: AE4FBW Model: 25-2550-6MCrucea Ref: 5JRZ4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€295.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.5mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime50mm
Lungime6m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție - IX12.1714 cm4
Moment de inerție - IY3.1966 cm4
Slot Width6.5mm
Suprafață4.857 mp
TipT-slot
Greutate / ft.0.914 Lb.
Lăţime25mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.16
Înălțimea navei (cm)2.5
Lungimea navei (cm)600
Lățimea navei (cm)5
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎnălţimeCalitateMoment de inerție - IXMoment de inerție - IYPreț
80/20 25-2550-4M Extrudare, 6 fante în T deschise, 4 m lungime, 25 mm înălțime, aluminiu, transparent | AE4FBK 5JRY4 25-2550-4M4m50mm6105-T512.1714 cm43.1966 cm4€130.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 Extrudare 25-2550-6M, 6 fante în T deschise, 6 m lungime, 25 mm înălțime, aluminiu, transparent
€295.22 /unitate