Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6423 Rulment liniar, 4 fante, dimensiune 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 inch, aluminiu | AC3BLX 2RCJ9

80/20 6423 Rulment liniar, 4 fante, dimensiune 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AC3BLX Model: 6423Crucea Ref: 2RCJ9
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
€149.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului3.937 "
Dimensiunea bolțului1 / 4-20
Culoriclar
Dimensiunea A1.218 "
Dimensiunea AA0.406 "
Dimensiunea B0.312 "
Dimensiunea C0.906 "
Dimensiunea D0.094 "
Dimensiunea E2.63 "
Dimensiunea F0.156 "
Dimensiunea G2.318 "
Dimensiunea H0.306 "
Dimensiunea J0.654 "
Dimensiunea K0.156 "
Dimensiunea L3.938 "
Dimensiunea M1.875 "
Dimensiunea N0.938 "
Dimensiunea P (In.)0.438 "
Dimensiunea Q1.469 "
Dimensiunea R0.344 "
Dimensiuni1"
Dimensiunea U0.265 "
Dimensiunea V0.257 "
Dimensiunea W3.25 "
Dimensiunea X1"
Dimensiunea Y1"
Dimensiunea Z0.438 "
finalizareaanodize
Grosimea flanșei0.312 In.
Calitate6105-T5
Înălţime1.218
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)1 / 4-20
Orificiu de montare0.257 "
Centrul orificiului de montare2"
Diametrul orificiului de montare.0.257 "
Inălțime totală1.218 "
Lungime totală1.875 "
Lățimea totală3.937 "
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Slot Width0.255 "
Dimensiune de filet# 8 FHS
TipFlanșă dublă
Lăţime3.937 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialCuloriPreț
80/20 6523 Rulment liniar, 4 fante, dimensiune 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 inch, aluminiu | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5Aluminiuclar€155.73
80/20 25-6423 Rulment liniar cu gaură de frână, 4 fante, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, aluminiu | AE4FAQ 5JRW6 25-642331.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5Aluminiuclar€150.74
80/20 40-6523 Rulment liniar, orificiu de frână, 4 fante, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminiu | AE4FAV 5JRX0 40-652350 mm9mm41 mm6105-T5Aluminiuclar€156.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6423 Rulment liniar, 4 fante, dimensiune 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 inch, aluminiu
€149.19 /unitate