Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-6423 Rulment liniar cu gaură de frână, 4 fante, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, aluminiu | AE4FAQ 5JRW6

80/20 25-6423 Rulment liniar cu gaură de frână, 4 fante, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, aluminiu

În stoc
Articol: AE4FAQ Model: 25-6423Crucea Ref: 5JRW6
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
€150.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar
Baril Dia.0
Tip rulmentUHMW PAD
Bore Dia.6.3mm
Culoriclar
Dimensiunea A31.24 mm
Dimensiunea AA10.69 mm
Dimensiunea B8 mm
Dimensiunea C23.24 mm
Dimensiunea D1.8 mm
Dimensiunea E66.29 mnm
Dimensiunea F3.99 mm
Dimensiunea G58.32 mm
Dimensiunea H7.8 mm
Dimensiunea J16.48 mm
Dimensiunea K3.99mm
Dimensiunea L99.26mm
Dimensiunea M47 mm
Dimensiunea N23.5mm
Dimensiunea P (In.)11mm
Dimensiunea Q37.13 mm
Dimensiunea R8.48 mm
Dimensiuni25 mm
Dimensiunea U6.53 mm
Dimensiunea V6.53 mm
Dimensiunea W82.23 mm
Dimensiunea X25 mm
Dimensiunea Y25 mm
Dimensiunea Z11 mm
Capacitate de încărcare dinamică0
finalizareaanodize
Flanșă Dia.0
Grosimea flanșei8 mm
Calitate6105-T5
Înălţime31.25
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Max. Pv0
Centrul orificiului de montare50 mm
Diametrul orificiului de montare.6.3mm
Montarea suprafeței la centrul arborelui0
Inălțime totală31.25mm
Lungime totală47mm
Lățimea totală99.26mm
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Unghiul slotului (grade)0
Slot Width6.5mm
Capacitate de încărcare statică0
Dimensiune de filet# 8 FHS
TipFlanșă dublă
Lăţime99.26

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialCuloriPreț
80/20 6423 Rulment liniar, 4 fante, dimensiune 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 inch, aluminiu | AC3BLX 2RCJ9 64231.218 "0.312 "0.906 "6105-T5Aluminiuclar€149.19
80/20 6523 Rulment liniar, 4 fante, dimensiune 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 inch, aluminiu | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5Aluminiuclar€155.73
80/20 40-6523 Rulment liniar, orificiu de frână, 4 fante, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminiu | AE4FAV 5JRX0 40-652350 mm9mm41 mm6105-T5Aluminiuclar€156.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-6423 Rulment liniar cu gaură de frână, 4 fante, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, aluminiu
€150.74 /unitate