DAYTON Kit cu flanșă lambriu


Filtru
Înălţime: 1.5 " , Material: Aluminiul extrudat
StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
45C675
14.5 "14.5 "€75.20
A
33W754
20.5 "20.5 "€84.54
A
33W755
26.5 "26.5 "€93.19
A
33W758
26.5 "38.5 "€104.42
A
33W757
32.5 "32.5 "€104.42
A
33W756
38.5 "26.5 "€106.52
A
33W759
38.5 "38.5 "€114.54
A
33W762
38.5 "50.5 "€134.88
A
33W761
44.5 "44.5 "€128.70
A
33W760
50.5 "38.5 "€132.20
A
33W763
50.5 "50.5 "€143.42
A
45C676
56.5 "56.5 "€174.50
A
45C677
62.5 "62.5 "€187.35

Kit cu flanșă lambriu

Seturile de flanșe Dayton sunt ideale pentru utilizarea cu o combinație de aluminiu și jaluzele fixe drenabile. Aceste unități au construcție din aluminiu extrudat presetat, cu găuri preperforate pentru a accelera instalarea și pentru a asigura protecție împotriva intemperiilor prin acoperirea golurilor / deschiderilor mici. Acestea includ hardware de montare care ajută la conectarea jaluzelelor la cadrele lor perimetrale și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 14.5 și 62.5 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?