Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 33W762 Kit cu flanșă lambriu 48 x 36 | AC6HDQ

DAYTON 33W762 Kit cu flanșă lambriu 48 x 36

În stoc
Articol: AC6HDQ Model: 33W762
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
€136.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit cu flanșă lambriu
Înălţime1.5 "
Lungime38.5 "
MaterialAluminiul extrudat
Lăţime50.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
DAYTON 33W754 Kit cu flanșă lambriu 18 x 18 | AC6HDG 33W75420.5 "20.5 "€85.69
DAYTON 33W755 Kit cu flanșă lambriu 24 x 24 | AC6HDH 33W75526.5 "26.5 "€94.46
DAYTON 33W756 Kit cu flanșă lambriu 24 x 36 | AC6HDJ 33W75638.5 "26.5 "€107.99
DAYTON 33W757 Kit cu flanșă lambriu 30 x 30 | AC6HDK 33W75732.5 "32.5 "€105.85
DAYTON 33W758 Kit cu flanșă lambriu 36 x 24 | AC6HDL 33W75826.5 "38.5 "€105.85
DAYTON 33W759 Kit cu flanșă lambriu 36 x 36 | AC6HDM 33W75938.5 "38.5 "€116.12
DAYTON 33W760 Kit cu flanșă lambriu 36 x 48 | AC6HDN 33W76050.5 "38.5 "€134.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33W762 Kit cu flanșă lambriu 48 x 36
€136.77 /unitate