Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 inch, aluminiu, transparent | AC3BML 2RCN4

80/20 6731 UniBearing, dimensiune 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AC3BML Model: 6731Crucea Ref: 2RCN4
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
€108.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚinând
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului2.062 "
Dimensiunea bolțului1 / 4-20
Culoriclar
Dimensiunea A2.063 "
Dimensiunea B1.875 "
Dimensiunea C2.624 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime2.062 "
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)1 / 4-20
Orificiu de montare0.265 "
Centrul orificiului de montare1"
Diametrul orificiului de montare.0.265 "
Inălțime totală2.624 "
Lungime totală1.875 "
Lățimea totală2.062 "
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Profil1020
Slot Width0.255 "
Dimensiune de filet1/4 "-20
TipAnsamblu cu o singură flanșă
Lăţime2.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProfilDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CPreț
80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 inch, aluminiu, transparent | AC3BMK 2RCN3 673010102.063 "1.875 "1.624 "€83.68
80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 inch, aluminiu, transparent | AC3BMP 2RCN7 687015153.125 "2.812 "2.51 "€107.04
80/20 6871 UniBearing, simplu scurt, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 inch, aluminiu, transparent | AC3BMQ 2RCN8 687115303.125 "2.812 "4.01 "€120.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6731 UniBearing, dimensiune 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 inch, aluminiu, transparent
€108.15 /unitate