Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6871 UniBearing, simplu scurt, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 inch, aluminiu, transparent | AC3BMQ 2RCN8

80/20 6871 UniBearing, simplu scurt, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AC3BMQ Model: 6871Crucea Ref: 2RCN8
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
€120.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚinând
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului3.125 "
Dimensiunea bolțului5 / 16-18
Culoriclar
Dimensiunea A3.125 "
Dimensiunea B2.812 "
Dimensiunea C4.01 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime4"
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)5 / 16-18
Orificiu de montare0.328 "
Centrul orificiului de montare1.5 "
Diametrul orificiului de montare.0.328 "
Inălțime totală4"
Lungime totală2.82 "
Lățimea totală3.125 "
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Profil1530
Slot Width0.32 "
Dimensiune de filet5/16 "-18
TipAnsamblu cu o singură flanșă
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProfilDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CPreț
80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 inch, aluminiu, transparent | AC3BMK 2RCN3 673010102.063 "1.875 "1.624 "€83.68
80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 inch, aluminiu, transparent | AC3BML 2RCN4 673110202.063 "1.875 "2.624 "€108.15
80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 inch, aluminiu, transparent | AC3BMP 2RCN7 687015153.125 "2.812 "2.51 "€107.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6871 UniBearing, simplu scurt, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 inch, aluminiu, transparent
€120.09 /unitate