A&D WEIGHING FC-500SI Cantar digital 1 lb. | AG9DRD 19ND37

A&D WEIGHING Cântar de numărare FC-500SI digital 1 lb.

În stoc
Element: AG9DRD Model: FC-500SICrucea Ref: 19ND37

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,878.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de banc compactă
Moduri de aplicareSocoteală
Capacitate1 lb.
Porturi de conexiuneRS-232C
Digital / mecanicDigital
AfişaVFD
gradații0.00005 lb.
Material carcasăDie Cast
Unități de măsurarelivre.
Inălțime totală4.593
Lungime totală13 "
Lățimea totală18 13 / 64 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentareAdaptor 120 VAC
SubcategorieScara de numărare
Adâncimea suprafeței de cântărire5"
Lățimea suprafeței de cântărire5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)56.52
Lățimea navei (cm)46.36
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Spălare: Nu

Variante de produs

ProdusModelCapacitategradațiiAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Cântar de numărare A&D WEIGHING FC-20KI Digital 50 lb. | AG9DRE 19ND44 FC-20KI50 lb.0.005 lb.11.75 "11 "€2,872.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A&D WEIGHING Cântar de numărare FC-500SI digital 1 lb.
€3,878.06 /unitate