Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABANAKI SLB-12 Skimmer Belt 12 In | AC8LFY 3BU54

ABANAKI SLB-12 Cureaua pentru skimmer 12 in

În stoc
Element: AC8LFY Model: SLB-12Crucea Ref: 3BU54
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
€792.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUlei Skimmer
Hz60 Hz
Lungime12 "
Max. Temp.140 F
Expunere12 "
RPM12
Voltaj110

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3975
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8421290015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Îndepărtarea uleiului (1)
    • Caracteristici: Prelungește durata de viață a lichidului de răcire, reduce mirosurile de la rezervoarele de răcire, elimină uleiul plutitor, se potrivește în rezervoarele mașinii sau prin deschiderea tamburului de 2 inchi

Variante de produs

ProdusModelLungimeExpunerePreț
ABANAKI SLB-08 Skimmer Belt 8 In | AC8LFX 3BU53 SLB-088"8"€955.62
ABANAKI SLB-18 Skimmer Belt 18 In | AC8LFZ 3BU55 SLB-1818 "18 "€784.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABANAKI SLB-12 Cureaua pentru skimmer 12 in
€792.38 /unitate