ABB S203-K4 Întrerupător cu 3 poli, 440 VAC, montare pe șină DIN, 50 / 60 Hz

Articol: AG8URW Model: S203-K4
€94.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC6kAIC @ 480V
amperi4A
Tip cadruS203
Număr de poli3
Voltaj480V
Tipul de tensiuneAC

Detalii produs:

    • Protector de circuit cu 3 poli evaluat la 4 A și 400 VAC, ideal pentru limitarea apariției depășirii curentului
    • Dispune de două mecanisme de declanșare: mecanism de declanșare întârziat termic și electro-mecanic pentru protecție la suprasarcină și, respectiv, la scurtcircuit
    • Temperatura ambiantă de funcționare de la -25 până la 55 grade C și eficiența variind de la 95 la 100 % pentru livrarea a 28 de cicluri la 25 grade C
    • Poate rezista la până la 2 șocuri timp de 13 milisecunde
    • Echipat cu indicator de întrerupător On-Off pentru indicarea stării de întrerupere a circuitului
    • Listat UL cu ciclu de toleranță de 20000 AC

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiVoltajPreț
ABB S203-K30 Întrerupător cu șuruburi S203 30 Amp 480vac 3p 6kaic@480v | AG8URU S203-K306kAIC @ 480V30A480V-
RFQ
ABB S203-K32 Întrerupător cu șuruburi S203 32 Amp 480 Vca 3p 6kaic@480v | AG8URV S203-K326kAIC @ 480V32A480V-
RFQ
ABB S203U-K16 Întrerupător cu șuruburi S203 16 A 240 Vca 3p 10kaic@240 V | AG8URX S203U-K1610kAIC @ 240V16A240V€143.05
RFQ
ABB S203U-K2 Întrerupător cu șuruburi S203 2 Amp 240 Vca 3p 10kaic@240v | AG8URY S203U-K210kAIC @ 240V2A240V€152.52
RFQ
ABB S203U-K20 Întrerupător cu șuruburi S203 20 Amp 240 Vca 3p 10kaic@240 V | AG8URZ S203U-K2010kAIC @ 240V20A240V-
RFQ
ABB S203U-K25 Întrerupător cu șuruburi S203 25 Amp 240vac 3p 10kaic@240v | AG8UTA S203U-K2510kAIC @ 240V25A240V-
RFQ
ABB S203U-K3 Întrerupător cu șuruburi S203 3 Amp 240vac 3p 10kaic@240v | AG8UTB S203U-K310kAIC @ 240V3A240V€184.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABB S203-K4 Întrerupător cu 3 poli, 440 VAC, montare pe șină DIN, 50 / 60 Hz
€94.43 /unitate