ABB T4H150BW Întrerupător cu șuruburi, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC la 480 V

Articol: AG8VJG Model: T4H150BW
€4,615.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi150A
Tip cadruT4
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Detalii produs:

    • ABB T4H150BW este un întrerupător de circuit turnat cu 3 poli din seria Tmax, având o rată de întrerupere de 65 KAIC la 480 volți. Funcționează cu curent de 150 de amperi și tensiune de 600 VAC.
    • Acest întrerupător de circuit ABB certificat UL și IEC poate fi instalat orizontal sau vertical în panouri și tablouri de distribuție pentru diverse aplicații de alimentare inversă.
    • Are o conexiune prin bolt, terminale cu urechi pe partea de sarcină și o unitate de declanșare termomagnetică pentru protecție la supracurent.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiPreț
ABB T4H100BW Întrerupător cu șuruburi T4 100 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJF T4H100BW65kAIC @ 480V100A€3,650.18
RFQ
ABB T4H250BW Întrerupător cu șuruburi T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJH T4H250BW65kAIC @ 480V250A€3,810.55
RFQ
ABB T4H250CW Întrerupător cu șuruburi, cadru T4, 250 A, 600 VAC | AG8VJJ T4H250CW65kAIC @ 480V250A-
RFQ
ABB T4H250DW Întrerupător cu bolt, 250 A, 600 VAC, 3 poli, 65 kAIC la 480 V | AG8VJK T4H250DW65kAIC @ 480V250A€1,964.94
RFQ
ABB T4H250EW Întrerupător cu șuruburi T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJL T4H250EW65kAIC @ 480V250A€4,763.19
RFQ
ABB T4L100BW Întrerupător cu șuruburi T4 100 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8VJM T4L100BW100kAIC @ 480V100A€4,763.19
RFQ
ABB T4L150BW Întrerupător cu șuruburi T4 50 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8VJN T4L150BW100kAIC @ 480V50A€4,763.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABB T4H150BW Întrerupător cu șuruburi, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC la 480 V
€4,615.39 /unitate