Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 5110-00-293-9199 Foarfece multifuncționale drepte 7 inch L | AF8YJP 29JL74

ABILITY ONE 5110-00-293-9199 Foarfece multifuncționale drepte 7 inch L

În stoc
Articol: AF8YJP Model: 5110-00-293-9199Crucea Ref: 29JL74
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
€35.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScissors
ReglabilNu
Materialul lameiOţel inoxidabil
Tăierea muchieiCuţit
Manipulați culoareaNegru
Design mânerInel și arc mărit
Manipulați materialulNichel cromat
Stilul mâneruluiDrept
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Lungimea tăierii3"
Lungime totală7"
Aplicație primarămultifuncțională
Forma vârfuluiAscuţit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8213006000

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareaDesign mânerManipulați materialulMâna stângă / dreaptaLungimea tăieriiLungime totalăPreț
ABILITY ONE 5110-01-241-4373 Foarfece multifuncționale Ambidextre | AF8YJL 29JL71 5110-01-241-4373Portocaliu / GriInel ergonomic și arc măritCauciucAmbidextru3.625 "8.25 "€14.27
ABILITY ONE 5110-01-241-4371 Foarfece multifuncționale Ambidextre | AF8YJM 29JL72 5110-01-241-4371Portocaliu / GriInel ergonomic și arc măritCauciucAmbidextru3.625 "8.25 "€17.17
ABILITY ONE 5110-00-161-6912 Foarfece multifuncționale Ambidextră | AF8YJN 29JL73 5110-00-161-6912NegruInel și arc măritNichel cromatAmbidextru4.625 "9"€47.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 5110-00-293-9199 Foarfece multifuncționale drepte 7 inch L
€35.49 /unitate