Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 6230-01-513-2663 Lanterna LED Negru Aa | AB8VQM 29NH53

ABILITY ONE 6230-01-513-2663 Lanterna Led Negru Aa

În stoc
Articol: AB8VQM Model: 6230-01-513-2663Crucea Ref: 29NH53
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
€44.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă de mână
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei5 ore
Dimensiune baterieAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fascicululuiNespecificat
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.0.750 "
Material corpAluminiu
Diametru3 / 4 "
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraReglabil
Rezistența la impactNespecificat
Durata de viață a lămpii10K ore.
Tip lămpiLED-uri
Lungime6.25 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară60 - 801 lm
Moduri de ieșire a luminiiSingur
Lumeni60 la 801
Gama de lumeniMai mare de 750
Putere maximă de lumeni801
Numărul de baterii2
Intensitatea fasciculului de vârfNespecificat
Lămpi de înlocuireNu
Timp de rulare la setare înaltă5 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiNespecificat
Greutate cu baterii2.8 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8513100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConcentrabaterii incluseTimp de ardere a baterieiRezistența la impactTip lămpiMaterial LensGama de lumeniTipul comutatoruluiPreț
ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Lanterna portabila | AF8YNB 29NH54 6230-01-513-3296FixedDa1.5 oreNespecificatXenonPolicarbonatMai mare de 750Apasa butonul€38.01
ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Magnet pentru lanternă portabilă Pr-2 D | AF9DFY 29VC57 6230-00-781-3671-Nu-NuPR2Sticlă0 la 49Poziția 3€49.31
ABILITY ONE 6230-00-163-1856 Lanterna portabila Pr-2 D Negru | AF9DFZ 29VC58 6230-00-163-1856-Nu-NuPR2Sticlă0 la 49Poziția 3€34.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 6230-01-513-2663 Lanterna Led Negru Aa
€44.46 /unitate