Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Magnet pentru lanternă portabilă Pr-2 D | AF9DFY 29VC57

ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Magnet pentru lanternă portabilă Pr-2 D

În stoc
Articol: AF9DFY Model: 6230-00-781-3671Crucea Ref: 29VC57
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
€44.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă de mână
baterii incluseNu
Dimensiune baterieD
Baterie TipAlcalin
Culoare carcasăNegru
Material corpPlastic
Grad de lanternăScop general
Rezistența la impactNu
Tip lămpiPR2
Material LensSticlă
Gama de lumeni0 la 49
Numărul de baterii2
Lămpi de înlocuireNu
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiPoziția 3
Evaluarea penetrării apeiNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)7.75
Lățimea navei (cm)6.73
Codul HS8513100000

Variante de produs

ProdusModelConcentrabaterii incluseTimp de ardere a baterieiRezistența la impactTip lămpiMaterial LensGama de lumeniTipul comutatoruluiPreț
ABILITY ONE 6230-01-513-2663 Lanterna LED Negru Aa | AB8VQM 29NH53 6230-01-513-2663ReglabilDa5 oreNespecificatLED-uriPolicarbonatMai mare de 750Apasa butonul€43.03
ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Lanterna portabila | AF8YNB 29NH54 6230-01-513-3296FixedDa1.5 oreNespecificatXenonPolicarbonatMai mare de 750Apasa butonul€38.96
ABILITY ONE 6230-00-163-1856 Lanterna portabila Pr-2 D Negru | AF9DFZ 29VC58 6230-00-163-1856-Nu-NuPR2Sticlă0 la 49Poziția 3€31.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Magnet pentru lanternă portabilă Pr-2 D
€44.58 /unitate