Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 7920-00-061-0038 Perie universală pentru frecat 3 x 3-3/4 inch bloc | AE4LBL 5LG52

ABILITY ONE 7920-00-061-0038 Perie universală pentru frecat 3 x 3-3/4 inch bloc

În stoc
Articol: AE4LBL Model: 7920-00-061-0038Crucea Ref: 5LG52
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
€24.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de curățat pentru toate scopurile
Rezistent la acidDa
Material blocPlastic
Dimensiune bloc3 x 3-3 / 4 "
Culoarea păruluiAlb
Material pentru brâuNailon
Lungimea periei1.25 "
Lățimea periei3"
Conform FDANu
Material de umplereNailon
Manipulați culoareaBronza
mâner Lungime5"
Manipulați materialulPlastic
Lungime totală8.75 "
Temp. RezistenţăNu
Lungime tăiere1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9603908020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-061-0038 Perie universală pentru frecat 3 x 3-3/4 inch bloc
€24.22 /unitate