Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 7920-00-151-6120 Disc de curățat alb 3-1/2 inchi L 5 inch L - Pachet De 10 | AE4LBT 5LG58

ABILITY ONE 7920-00-151-6120 Tampă de curățat alb 3-1/2 inch L 5 inch L - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE4LBT Model: 7920-00-151-6120Crucea Ref: 5LG58
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
€27.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de curățare
AbrazivNici unul
CuloriAlb
Lungime6"
MaterialPoliester
Grosime3 / 8 "
Folosit peExteriorul avioanelor
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS5911900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAbrazivCuloriArticolLungimeMaterialGrosimeLăţimePreț
ABILITY ONE 7920-00-045-2940 Disc de curățat Maroon 9 inch L 6 inch W - Pachet De 20 | AE4LBK 5LG51 7920-00-045-2940DaRoșuDecaparea Pad9"Nailon3 / 8 "6"€63.79
ABILITY ONE 7920-00-753-5242 Disc de curățat Verde 9-1/2 inch L 6 inch L - Pachet De 10 | AE4LCE 5LG75 7920-00-753-5242DaVerdeDecaparea Pad9.5 "Nailon1 / 4 "6"€11.40
ABILITY ONE 7920-01-162-6064 Tampă de curățat pentru ecran de grătar 4 inch L - Pachet De 200 | AE4LCQ 5LG86 7920-01-162-6064DaGriDecaparea Pad4.5 "Din fibra de sticla-5.5 "€154.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-151-6120 Tampă de curățat alb 3-1/2 inch L 5 inch L - Pachet de 10
€27.33 /unitate