Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABLOY PL341/25B-KA Lacăt cu cheie 1 inch H alamă placată în formă de U | AG4YDU 35GP64

ABLOY PL341/25B-KA Lacăt cu cheie 1 inch H, alamă placată în formă de U

În stoc
Articol: AG4YDU Model: PL341 / 25B-KACrucea Ref: 35GP64
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
€279.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăSilver
Finisaj corporalCromat
Inaltimea corpului2 5 / 64 "
Material corpAlamă cromată
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului63 / 64 "
Lățimea corpului2.25 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlDa
Tip cheieCheie deopotrivă
Tip KeywayPază
Numărul de bare de protecție0
Numărul de pini0
Se deschide cu cheia nr.CHEIE SENTIRĂ
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleForma literei U
Catena Dia.3 / 8 "
Înălțimea cătușei1"
Material cu cătușăBor întărit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei1 3 / 32 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityUnele rezistențe la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5085
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.4
Codul HS8301100000

Variante de produs

ProdusModelTip cătușăInaltimea corpuluiGrosimea corpuluiLățimea cătușeiweatherabilityLățimea corpuluiConfigurare ShackleCatena Dia.Preț
ABLOY PL330/25B-KA Lacăt cu cheie 1 inch H din oțel bor întărit | AG4YDH 35GP54 PL330 / 25B-KAOperatii Deschise1 37 / 64 "7 / 8 "1"Unele rezistențe la coroziune1 57 / 64 "Întărit5 / 16 "€193.84
ABLOY PL330/50B-KA Lacăt cu cheie 2 inch H din oțel bor întărit | AG4YDK 35GP56 PL330 / 50B-KAOperatii Deschise1 37 / 64 "7 / 8 "1"Unele rezistențe la coroziune1 57 / 64 "Întărit5 / 16 "€200.90
ABLOY PL330/100B-KA Lacăt cu cheie 3-15/16 inci înălțime întărit | AG4YDM 35GP58 PL330 / 100B-KAOperatii Deschise1 37 / 64 "7 / 8 "1"Unele rezistențe la coroziune1 57 / 64 "Întărit5 / 16 "€210.71
ABLOY PL340/25B-KA Lacăt cu cheie 1 inch înălțime în formă de U Hrdnd Bor | AG4YDP 35GP60 PL340 / 25B-KAOperatii Deschise2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Unele rezistențe la coroziune2.25 "Forma literei U3 / 8 "€269.30
Lacăt cu cheie ABLOY PL340/50B-KA, înălțime de 2 inchi, în formă de U, bor cu cheie | AG4YDR 35GP62 PL340 / 50B-KAOperatii Deschise2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Unele rezistențe la coroziune2.25 "Forma literei U3 / 8 "€277.22
ABLOY PL341/50B-KA Lacăt cu cheie 2 inch H, alamă placată în formă de U | AG4YDW 35GP66 PL341 / 50B-KAOperatii Deschise2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Unele rezistențe la coroziune2.25 "Forma literei U3 / 8 "€288.34
ABLOY PL342B-KA Lacăt cu cheie 1 inch Înălțime învelit 1-3/32 inch W | AG4YDY 35GP68 PL342B-KAÎnvelit2 63 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Unele rezistențe la coroziune2.25 "Învelit3 / 8 "€418.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABLOY PL341/25B-KA Lacăt cu cheie 1 inch H, alamă placată în formă de U
€279.15 /unitate