Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 24IB/70 KA Lacăt pentru orice vreme 11/16 H KA Argintiu Se deschide cu cheia 198 | AD2RAN 3TMP1

ABUS 24IB/70 KA Lacăt pentru orice vreme 11/16" H KA argintiu Se deschide cu cheia 198

În stoc
Articol: AD2RAN Model: 24IB / 70 KACrucea Ref: 3TMP1
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
€66.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt pentru toate vremurile
Culoare carcasăSilver
Diapozitivul corpului.2.75 "
Finisaj corporalAcoperit din plastic
Inaltimea corpului2.75 "
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiDisc
Grosimea corpului1.187 "
Lățimea corpului2.75 "
CuloriSilver
Tip cheieDeopotrivă
Numărul de bare de protecție0
Număr de chei2
Numărul de pini5
Se deschide cu cheia nr.198
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleÎnvelit
Catena Dia.3 / 8 "
Înălțimea cătușei11 / 16 "
Material cu cătușăOţel inoxidabil
Tip cătușăÎnvelit
Lățimea cătușei3 / 4 "
ModelaRundă
Rezistent la intemperiiDa
weatherabilityRezistență la coroziune extrem de ridicată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8301109000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPreț
ABUS 24IB/70 KA Lacăt pentru orice vreme 11/16" H KA Argintiu Se deschide cu cheia 113 | AD2RAL 3TMN8 24IB / 70 KA€67.51
ABUS 24IB/70 KA Lacăt pentru orice vreme 11/16" H KA Argintiu Se deschide cu cheia 123 | AD2RAM 3TMN9 24IB / 70 KA€66.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 24IB/70 KA Lacăt pentru orice vreme 11/16" H KA argintiu Se deschide cu cheia 198
€66.97 /unitate