Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 72/30 KA TT36 Lacăt cu cheie în formă de U albastru mediu | AG2NBA 31NE88

ABUS 72/30 KA TT36 Lacăt cu cheie în formă de U albastru mediu

În stoc
Element: AG2NBA Model: 72/30 KA TT36Crucea Ref: 31NE88
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
€28.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăAlbastru
Inaltimea corpului2 17 / 32 "
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului5 / 8 "
Lățimea corpului1.25 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCheie deopotrivă
Numărul de bare de protecție0
Număr de chei1
Numărul de pini5
Nivel de securitateSecuritate medie
Configurare ShackleForma literei U
Catena Dia.11 / 64 "
Înălțimea cătușei1"
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei1"
ModelaDreptunghiular
weatherabilityFoarte bun

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8301106000

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăDimensiune ambalajPkg. Cant.Preț
ABUS 72/30 KA TT36 Lacăt cu cheie în formă de U mediu negru | AG2NAZ 31NE87 72/30 KA TT36Negru-1€27.36
ABUS 72/30 KA TT36 Lacăt cu cheie în formă de U maro mediu | AG2NBB 31NE89 72/30 KA TT36Maro-1€27.36
ABUS 72/30 KA TT36 Lacăt cu cheie în formă de U verde mediu | AG2NBC 31NE90 72/30 KA TT36Verde-1€27.20
ABUS 72/30 KA TT36 Lacăt cu cheie în formă de U portocaliu mediu | AG2NBD 31NE91 72/30 KA TT36Portocaliu-1€27.36
ABUS 72/30 KA TT36 Lacăt cu cheie în formă de U violet mediu | AG2NBE 31NE92 72/30 KA TT36Violet-1€27.36
ABUS 72/30 KA TT36 Lacăt cu cheie în formă de U roșu mediu | AG2NBF 31NE93 72/30 KA TT36Roșu-1€27.00
ABUS 72/30 KA TT36 Lacăt cu cheie în formă de U argintiu mediu | AG2NBG 31NE94 72/30 KA TT36Silver-1€26.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 72/30 KA TT36 Lacăt cu cheie în formă de U albastru mediu
€28.10 /unitate