Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 72/30 KD Lacăt cu cheie oțel călit roșu | AG2NCV 31NF30

ABUS 72/30 KD Lacăt cu cheie oțel călit roșu

În stoc
Articol: AG2NCV Model: 72/30 ​​KDCrucea Ref: 31NF30
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
€27.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăRoșu
Inaltimea corpului2 17 / 32 "
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului5 / 8 "
Lățimea corpului1.25 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCu cheie diferită
Numărul de bare de protecție0
Număr de chei1
Numărul de pini5
Nivel de securitateMediu
Configurare ShackleForma literei U
Catena Dia.11 / 64 "
Înălțimea cătușei1"
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei1"
ModelaDreptunghi
weatherabilityFoarte bun

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8301106000

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloriPreț
ABUS 72/30 KD Lacăt cu cheie Oțel întărit Negru | AG2NCN 31NF24 72/30 ​​KDNegruNegru€27.36
ABUS 72/30 KD Lacăt cu cheie Oțel întărit Albastru | AG2NCP 31NF25 72/30 ​​KDAlbastruAlbastru€27.36
ABUS 72/30 KD Lacăt cu cheie oțel călit maro | AG2NCQ 31NF26 72/30 ​​KDMaroMaro€27.36
ABUS 72/30 KD Lacăt cu cheie oțel călit verde | AG2NCR 31NF27 72/30 ​​KDVerdeVerde€27.36
ABUS 72/30 KD Lacăt cu cheie Oțel întărit portocaliu | AG2NCT 31NF28 72/30 ​​KDPortocaliuPortocaliu€27.36
ABUS 72/30 KD Lacăt cu cheie Oțel întărit violet | AG2NCU 31NF29 72/30 ​​KDVioletViolet€27.36
ABUS 72/30 KD Lacăt cu cheie Oțel călit Argintiu | AG2NCW 31NF31 72/30 ​​KDSilverSilver€27.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 72/30 KD Lacăt cu cheie oțel călit roșu
€27.36 /unitate