Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 72 HB/40-40 KD Lacăt de blocare negru cu cheie diferită neagră 1/4 in. Diametru | AE6QAD 5UKP1

ABUS 72 HB/40-40 KD Lacăt de blocare negru cu cheie diferită neagră 1/4 in. Diametru

În stoc
Articol: AE6QAD Model: 72 HB / 40-40 KD NegruCrucea Ref: 5UKP1
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
€31.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăNegru
Finisaj corporaleloxat
Inaltimea corpului1.5 "
Lungimea corpului1.5 "
Material corpAluminiu anodizat reciclat
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului11 / 16 "
Lățimea corpului1.5 "
CuloriNegru
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereFabricat într-o instalație de depozitare a deșeurilor practic zero, 98% diversificare a depozitelor de deșeuri conform UL ECVP 2799
Tip cheieDiferit
Mecanism de blocareTumbler cu 6 pini
Master KeyedDa
Numărul de pini6
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăAluminiu reciclat
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8301104000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloriMaster KeyedÎnălțimea cătușeiTip cătușăPreț
ABUS 72 HB/40-75 KD Lacăt roșu de blocare cu cheie diferită roșie cu diametrul de cătușă de 1/4 inch | AE6PZE 5UKK9 72 HB / 40-75 KD RoșuRoșuRoșuDa3"Extins€31.70
ABUS 72 HB/40-75 KD Albastru Lacăt de blocare cu cheie diferită, cu diametru de 1/4 inch | AE6PZG 5UKL1 72 HB / 40-75 KD Albastru-AlbastruDa3"-€31.70
ABUS 72 HB/40-75 KD Verde Lacăt de blocare cu cheie diferită verde 1/4 in. Diametru | AE6PZJ 5UKL3 72 HB / 40-75 KD VerdeVerdeVerdeDa3"Extins€31.70
ABUS 72 HB/40-75 KD Lacăt de blocare negru cu cheie diferită neagră 1/4 inch. Diametru | AE6PZL 5UKL5 72 HB / 40-75 KD NegruNegruNegruDa3"Extins€31.70
ABUS 72 HB/40-75 KD Lacăt galben de blocare cu chei diferite galbene cu diametru de 1/4 inch | AE6PZN 5UKL7 72 HB / 40-75 KD GalbenGalbenGalbenDa3"Extins€31.70
ABUS 72 HB/40-75 KD Lacăt de blocare violet cu cheie diferită violet 1/4 inch diametru | AE6PZQ 5UKL9 72 HB / 40-75 KD VioletVioletVioletDa3"Extins€31.70
ABUS 72 HB/40-75 KD Orange Lacăt de blocare cu cheie diferită portocalie cu diametru de 1/4 inch | AE6PZT 5UKN1 72 HB / 40-75 KD PortocaliuPortocaliuPortocaliuDa3"Extins€31.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 72 HB/40-40 KD Lacăt de blocare negru cu cheie diferită neagră 1/4 in. Diametru
€31.92 /unitate