Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 78/50 roșu lacăt cu combinație față negru/argintiu | AG9CFQ 14J901

ABUS 78/50 roșu lacăt cu combinație față negru/argintiu

În stoc
Articol: AG9CFQ Model: 78/50 RoșuCrucea Ref: 14J901
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
€13.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt combinat
Inaltimea corpului2"
Material corpzinc
Stilul corpuluiRundă
Grosimea corpului1.187 "
Lățimea corpului2"
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Formați locațiaFață
Control cheieNu
Tip cheieCombinație
Număr de apeluri1
Catena Dia.9 / 32 "
Înălțimea cătușei13 / 16 "
Material cu cătușăOțel călit
Lățimea cătușei7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Securitate ridicată: Da
    • Resetabil: Nu se poate reseta

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cătușeiInaltimea corpuluiMaterial corpLățimea cătușeiStilul corpuluiGrosimea corpuluiLățimea corpuluiEste necesară înregistrarea cheii de controlPreț
ABUS 190CS/60 Combinație lacăt fund negru/argintiu | AG9CFN 14J898 190CS / 601.187 "2.5 "Oțel călit7 / 8 "Dreptunghiular1.375 "2.5 "Nu€151.43
ABUS 158KC Lacăt cu combinație laterală negru/argintiu | AG9CFP 14J899 158KC1"2.187 "Zinc turnat sub presiune3 / 4 "Dreptunghiular3 / 4 "1.75 "Nu€47.94
ABUS 78/50 albastru Lacăt cu combinație față negru/argintiu | AG9CFR 14J902 78/50 Albastru13 / 16 "2"zinc7 / 8 "Rundă1.187 "2"Nu€13.16
ABUS 78/50 verde Lacăt cu combinație față negru/argintiu | AG9CFT 14J903 78/50 Verde13 / 16 "2"zinc7 / 8 "Rundă1.187 "2"Nu€13.16
ABUS 78/50 galben lacăt cu combinație față negru/argintiu | AG9CFU 14Z326 78/50 Galben13 / 16 "2"zinc7 / 8 "Rundă1.187 "2"Nu€13.16
ABUS 78/50 KC roșu Lacăt cu combinație față roșu | AG9CFV 14Z327 78/50 KC Roșu13 / 16 "2"zinc7 / 8 "Rundă1.187 "2"Da€20.33
ABUS 78/50 KC Albastru Lacăt Combinat Față albastru | AG9CFW 14Z328 78/50 KC Albastru13 / 16 "2"zinc7 / 8 "Rundă1.187 "2"Da€20.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 78/50 roșu lacăt cu combinație față negru/argintiu
€13.16 /unitate