Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURIDE C 301 -2590-24D Glisier pentru sertar, Suport de închidere moale, Lungime de 24 inchi, Pachet De 2 | AD8KMJ 4KRT1

ACCURIDE C 301 -2590-24D Glisier pentru sertar, suport de închidere moale, lungime de 24 inchi, pachet de 2

În stoc
Articol: AD8KMJ Model: C 301 -2590-24DCrucea Ref: 4KRT1
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
€282.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare
Lungime închisă24 "
Tip de închidereÎnchidere ușoară
CuloriSilver
Tipul de detențieTinel
Metoda de deconectareNon Deconectare
Lungime extinsă32 "
Tip extensiePeste călătorie fără deconectare
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1.54 "
Capacitate de încărcare155 lb.
MaterialOţel
Tip montareParanteză
Peste călătorii0.83 "
Dimensiunea șurubului#8
Tip șurubPan Cap
Capac de încărcare pentru montare laterală. per pereche104 lb.
Spațiu lateral.75 Slide, 2.25 "
Lățimea sertarului testată16 "
Lungimea călătoriei24-53/64 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6675
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8302423015
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Mecanism de alunecare (rulment cu bile)
    • Distanța de parcurs (83 ")

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăLungimea călătorieiCapacitate de încărcareMaterialPkg. Cant.Preț
ACCURIDE C 301 -2590-18D Glisier pentru sertar, Suport de închidere moale, Lungime de 18 inchi, Pachet De 2 | AD8KMF 4KRR7 C 301-2590-18D18 "18-53/64 "155 lb.Oţel2€221.64
ACCURIDE C 301 -2590-20D Glisier pentru sertar, Suport de închidere moale, Lungime de 20 inchi, Pachet De 2 | AD8KMG 4KRR8 C 301-2590-20D20 "20-53/64 "155 lb.Oţel2€227.17
ACCURIDE C 301 -2590-22D Glisier pentru sertar, Suport de închidere moale, Lungime de 22 inchi, Pachet De 2 | AD8KMH 4KRR9 C 301-2590-22D22 "22-53/64 "155 lb.Oţel2€251.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURIDE C 301 -2590-24D Glisier pentru sertar, suport de închidere moale, lungime de 24 inchi, pachet de 2
€282.05 /unitate