TEMPSET TECH Ventilator PPV


Ventilatoarele TEMPEST de ventilație cu presiune pozitivă (PPV) sunt folosite de pompieri și de asistența de urgență pentru a controla fumul și gazele toxice în timpul incendiilor de clădiri sau în alte situații periculoase. Aceste ventilatoare PPV asigură un flux continuu de aer proaspăt într-o structură, care ajută la eliminarea fumului, la reducerea căldurii....t și scad concentrația gazelor periculoase.Citeste mai mult

Filtru
Amplificatoare: 16A , Voltaj: 120V
StilModelRPM motorFlux de aerCuloriSursa de putereRPMMărimeaLăţimeAdâncimePreț (ex. TVA)
A
700-431
-Cfm 14,126Roșu / negruGaz-18 "22 "18 "€5,480.35
B
700-432
-Cfm 16,943Roșu / negruGaz-21 "25 "18 "€5,665.06
C
700-321
2018Cfm 13,414Galben / Negruelectric201821 "20.75 "23.5 "€8,696.52
D
700-318
2730Cfm 11,861Galben / Negruelectric273018 "20.75 "23.5 "€8,389.18
E
700-316
3150Cfm 11,125Galben / Negruelectric315016 "19.25 "19.25 "€8,292.65
F
700-013
3425Cfm 18,025Roșu / negruGaz342521 "25 "21 "€6,326.38
G
700-178
3625Cfm 14,341Roșu / negruGaz362518 "24.25 "21-1/5 "€6,308.24
H
700-176
3650Cfm 11,541Roșu / negruGaz365016 "21 "20 "€5,608.48
F
700-050
3740Cfm 20,152Roșu / negruGaz374021 "25 "21 "€7,261.51

Mecanism de lucru

  • Când un ventilator TEMPEST PPV este pornit, acesta produce o presiune pozitivă în interiorul instalației care împinge aerul și fumul afară prin ferestre, uși și alte deschideri.

DESCRIERE

  • Ventilatoarele TEMPEST PPV au rame din oțel pătrate cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
  • Sunt acoperite cu aluminiu conic turbo 2000 pentru o presiune crescută a aerului și o eficiență ridicată.
  • Rulmenții lor de blocare sunt auto-aliniați, facilitând o eficiență îmbunătățită și o durată lungă de viață.
  • Aceste ventilatoare PPV sunt echipate cu amortizoare de vibrații pentru zgomot redus și siguranță îmbunătățită.

Întrebări Frecvente

Aceste ventilatoare PPV nu necesită întreținere?

Aceste ventilatoare PPV necesită întreținere minimă, totuși inspecția și curățarea regulată sunt esențiale pentru a asigura funcționarea lor corespunzătoare. Orice întreținere necesară trebuie efectuată numai de un profesionist.

Cum să alegi dimensiunea potrivită a ventilatorului TEMPEST PPV în locații industriale sau comerciale?

Dimensiunea acestor ventilatoare PPV depinde de diverși factori, inclusiv dimensiunea unității de cazare, tipul de construcție și numărul de ocupanți.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?