Ventilator TEMPSET TECH 700-316 Ppv Vsg electric 16 inch Gfci | AF2HYR 6UEP9

TEMPSET TECH 700-316 Ppv Ventilator Suflant Vsg Electrice 16 Inch Gfci

În stoc
Element: AF2HYR Model: 700-316Crucea Ref: 6UEP9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,292.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator PPV
Flux de aerCfm 11,125
amperi16A
CuloriGalben / Negru
Adâncime19.25 "
Viteza ventilatorului3150
Aer gratisCfm 11,125
Înălţime21.25 "
HP1.5
Debit maxim în aer liberCfm 11,125
CP motor1.5
RPM motor3150
Sursa de putereelectric
RPM3150
Mărimea16 "
Voltaj120V
Lăţime19.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.85
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM motorFlux de aerCuloriSursa de putereRPMMărimeaLăţimeAdâncimePreț
TEMPSET TECH 700-013 Ventilator Ppv Dd Gas 21 inch Briggs900 | AF2HYL 6UEP2 700-0133425Cfm 18,025Roșu / negruGaz342521 "25 "21 "€6,326.38
TEMPSET TECH 700-050 Ppv Ventilator Suflant Dd Gas 21 Inch Honda Gx200 | AF2HYM 6UEP3 700-0503740Cfm 20,152Roșu / negruGaz374021 "25 "21 "€7,261.51
TEMPSET TECH 700-176 Ppv Ventilator Suflant Dd Gas 16 Inch Briggs550 | AF2HYP 6UEP5 700-1763650Cfm 11,541Roșu / negruGaz365016 "21 "20 "€5,608.48
TEMPSET TECH 700-178 Ventilator Ppv Dd Gas 18 inch Briggs900 | AF2HYQ 6UEP6 700-1783625Cfm 14,341Roșu / negruGaz362518 "24.25 "21-1/5 "€6,308.24
Ventilator TEMPSET TECH 700-318 Ppv Vsg electric 18 inch Gfci | AF2HYT 6UER0 700-3182730Cfm 11,861Galben / Negruelectric273018 "20.75 "23.5 "€8,389.17
Ventilator TEMPSET TECH 700-321 Ppv Vsg electric 21 inch Gfci | AF2HYU 6UER1 700-3212018Cfm 13,414Galben / Negruelectric201821 "20.75 "23.5 "€8,696.52
TEMPSET TECH 700-431 Suflant ventilator Ppv Basic Gas 18 inch Honda Gx160 | AF2HYV 6UER2 700-431-Cfm 14,126Roșu / negruGaz-18 "22 "18 "€5,480.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPSET TECH 700-316 Ppv Ventilator Suflant Vsg Electrice 16 Inch Gfci
€8,292.65 /unitate