ASCO VALVES Supapă electromagnetică cu vid înalt din alamă


Filtru
Material corp: Alamă , Carcasa bobinei: Etanșă fără cutie de joncțiune , Clasa de izolare a bobinei: F , Legăturile electrice: 1/2 "conductă cu 18" conductoare , Hz: 50/60 , Evaluare IP: 66 , Max. Temperatura fluidului: 180 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , Lățimea totală: 2 5 / 16 " , Design supapă: 2-Way / 2-Position , Voltaj: 110 / 120 VAC , wați: 10.1
StilModelMaterial sigiliuLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumConfigurare supapăMass-mediaOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
8210G095VH
extensie FK3.437 "5.00În mod normal închisAer / gaz inert și apă3 / 4 "4.125 "3"€606.04
A
8210G033VH
BNR3-13/16 "4.60În mod normal DeschisAer / gaz inert5 / 8 "4.375 "3.5 "€725.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?