Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES 8210G033VH Electrovalvă 2/2 3/8 inch Nu 120/110v | AD7HJZ 4EKZ7

ASCO VALVES 8210G033VH Electrovalvă 2/2 3/8 inch Nu 120/110v

În stoc
Articol: AD7HJZ Model: 8210G033VHCrucea Ref: 4EKZ7
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
€732.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană cu vid ridicat
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului3-13/16 "
Coeficientul de volum4.60
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz50/60
IP Rating-ul66
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.5 / 8 "
Inălțime totală4.375 "
Lungime totală3.5 "
Lățimea totală2 5 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal Deschis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts10.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial sigiliuLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumConfigurare supapăMass-mediaOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
ASCO VALVES 8210G095VH Electrovalva 2/2 3/4 inch Nc 120/110v | AD7HJG 4EKV2 8210G095VHextensie FK3.437 "5.00În mod normal închisAer / gaz inert și apă3 / 4 "4.125 "3"€611.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES 8210G033VH Electrovalvă 2/2 3/8 inch Nu 120/110v
€732.82 /unitate