TEMPSET TECH 700-050 Ppv Ventilator Suflant Dd Gas 21 Inch Honda Gx200 | AF2HYM 6UEP3

TEMPSET TECH 700-050 Ppv Ventilator Suflant Dd Gas 21 Inch Honda Gx200

În stoc
Element: AF2HYM Model: 700-050Crucea Ref: 6UEP3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,261.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator PPV
Flux de aerCfm 20,152
CuloriRoșu / negru
Adâncime21 "
Marca motoruluiHonda GX
Viteza ventilatorului3740
Aer gratisCfm 20,152
Înălţime26 "
HP6.5
Debit maxim în aer liberCfm 20,152
CP motor5.5
RPM motor3740
Sursa de putereGaz
RPM3740
Mărimea21 "
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Ventilatorul Tempest 700-050 (910-1140) este un ventilator portabil de mare putere folosit pentru ventilarea cu presiune pozitivă. Este folosit de pompieri pentru a ventila fumul și gazele periculoase pentru a crea un mediu sigur de lucru.

Caracteristici:

  • Ventilatorul Tempest 700-050 este utilizat în ventilarea cu putere pozitivă pentru a aera zonele închise pline cu fum sau alte gaze periculoase.
  • Rotoarele AirFlex instalate pe acest ventilator sunt reglate pentru a se potrivi cu curba cuplului motorului pentru un flux de aer maxim.
  • Este echipat cu un motor Honda GX200 puternic pentru a efectua ventilație pe durate lungi.
  • Această suflantă cu acționare directă are un cadru de rolă de oțel sudat pentru a elimina întreținerea sau strângerea periodică a piulițelor și șuruburilor.

Accesorii compatibile:

  • Furtun flexibil Tempest 725-021: Aceste furtunuri sunt atașate pentru circulația aerului înconjurător în locurile în care acest ventilator nu poate fi transportat.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Care este cel mai mare debit de aer pe care îl poate oferi această suflantă?

A. 20523 CFM.

Î. Această unitate necesită o sursă de electricitate pentru a porni?

A. Nu, aceasta este o suflantă pe gaz.

Î. Ce este un mecanism cu acționare directă?

A. Într-un mecanism cu antrenare directă, elicele ventilatorului sunt conectate direct la arborele motorului.

Variante de produs

ProdusModelRPM motorFlux de aerCuloriSursa de putereRPMMărimeaLăţimeAdâncimePreț
TEMPSET TECH 700-013 Ventilator Ppv Dd Gas 21 inch Briggs900 | AF2HYL 6UEP2 700-0133425Cfm 18,025Roșu / negruGaz342521 "25 "21 "€6,326.38
TEMPSET TECH 700-176 Ppv Ventilator Suflant Dd Gas 16 Inch Briggs550 | AF2HYP 6UEP5 700-1763650Cfm 11,541Roșu / negruGaz365016 "21 "20 "€5,608.48
TEMPSET TECH 700-178 Ventilator Ppv Dd Gas 18 inch Briggs900 | AF2HYQ 6UEP6 700-1783625Cfm 14,341Roșu / negruGaz362518 "24.25 "21-1/5 "€6,308.24
Ventilator TEMPSET TECH 700-316 Ppv Vsg electric 16 inch Gfci | AF2HYR 6UEP9 700-3163150Cfm 11,125Galben / Negruelectric315016 "19.25 "19.25 "€8,292.65
Ventilator TEMPSET TECH 700-318 Ppv Vsg electric 18 inch Gfci | AF2HYT 6UER0 700-3182730Cfm 11,861Galben / Negruelectric273018 "20.75 "23.5 "€8,389.17
Ventilator TEMPSET TECH 700-321 Ppv Vsg electric 21 inch Gfci | AF2HYU 6UER1 700-3212018Cfm 13,414Galben / Negruelectric201821 "20.75 "23.5 "€8,696.52
TEMPSET TECH 700-431 Suflant ventilator Ppv Basic Gas 18 inch Honda Gx160 | AF2HYV 6UER2 700-431-Cfm 14,126Roșu / negruGaz-18 "22 "18 "€5,480.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPSET TECH 700-050 Ppv Ventilator Suflant Dd Gas 21 Inch Honda Gx200
€7,261.51 /unitate