ACME ELECTRIC TB500B008F4 Transformator de control industrial, 240 X 480/120V, 0.500 kVA, bloc primar cu 2 poli | CD7HYW

ACME ELECTRIC TB500B008F4 Transformator de control industrial, 240 X 480/120V, 0.500 kVA, bloc primar cu 2 poli

Articol: CD7HYW Model: TB500B008F4
€184.10 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de control
ConstrucţieIncapsulat
Frecvență50 / 60 Hz
Înălţime6.11 "
Lungime6.515 "
Tensiunea primară220, 230, 240 X 440, 460, 480V
Tensiunea secundară110 / 115 / 120V
Lăţime5.25 "

Detalii produs:

    • Tensiune primară 240 X 480 V, tensiune secundară 120 V, cleme pentru siguranțe secundare 50 și 75 VA

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ACME ELECTRIC TB350B008C Transformator de control industrial, 240 X 480/120V, 0.350 kVA | CD7HXJ TB350B008C4.75 "4.4 "4.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB5000F008 Transformator de control industrial, 240 X 480/120V, 5 kVA | CD7HYE TB5000F0087.5 "7.5 "9"-
RFQ
ACME ELECTRIC TB500B008C Transformator de control industrial, 240 X 480/120V, 0.500 kVA | CD7HYV TB500B008C6.11 "5.14 "5.25 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB50A008C Transformator de control industrial, 240 X 480/120V, 0.050 kVA | CD7HZY TB50A008C3.78 "3.14 "3"-
RFQ
ACME ELECTRIC TB200B008C Transformator de control industrial, 240 X 480/120V, 0.200 kVA | CD7JCD TB200B008C4.38 "4.4 "4.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC TB500B008F4 Transformator de control industrial, 240 X 480/120V, 0.500 kVA, bloc primar cu 2 poli
€184.10 /unitate