Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACROVYN FR125OS100N Capac de capăt, coajă de ou, dimensiune 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 inch | CF2HVG 55MD49

ACROVYN FR125OS100N Capac de capăt, coajă de ou, dimensiune 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 inch

În stoc
Articol: CF2HVG Model: FR125OS100NCrucea Ref: 55MD49
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
€15.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac final
CuloriCoaja de ou
Înălţime1-1/8 "
Lungime1-1/8 "
MaterialAcrovyn
Grosime5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePreț
ACROVYN SCR40CAP100N Capac de capăt, coajă de ou, dimensiune 3/4 x 4 x 5/64 inch | CF2HUZ 55LX54 SCR40CAP100N4"3 / 4 "€16.93
ACROVYN FR225CAP100N Capac de capăt, coajă de ou, dimensiune 3/4 x 2-1/4 x 5/64 inch | CF2HVA 55MD42 FR225CAP100N2-1/4 "3 / 4 "€15.61
ACROVYN FR225OS100N Capac de capăt, coajă de ou, dimensiune 3/4 x 2-1/4 x 5/64 inch | CF2HVB 55MD43 FR225OS100N2-1/4 "3 / 4 "€17.34
ACROVYN FR125CAP100N Capac de capăt, coajă de ou, dimensiune 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 inch | CF2HVF 55MD48 FR125CAP100N1-1/8 "1-1/8 "€7.83
ACROVYN SCR64MCAP100N Capac de capăt, coajă de ou, dimensiune 1-1/4 x 6 x 5/64 inch | CF2HVH 55LX66 SCR64MCAP100N6"1-1/4 "€21.66
ACROVYN SCR64MOS100N Capac de capăt, coajă de ou, dimensiune 1-1/4 x 6 x 5/64 inch | CF2HVJ 55LX67 SCR64MOS100N6"1-1/4 "€48.16
ACROVYN SCR48MCAP100N Capac de capăt, coajă de ou, dimensiune 1-1/4 x 4 x 5/64 inch | CF2HVK 55LX60 SCR48MCAP100N4"1-1/4 "€16.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACROVYN FR125OS100N Capac de capăt, coajă de ou, dimensiune 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 inch
€15.50 /unitate