Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACTION PUMP 63MM-25 Bung Adapter, Polyethylene | CN8BBR 6PFN6

ACTION PUMP 63MM-25 Bung Adapter, Polyethylene

În stoc
Articol: CN8BBR Model: 63MM-25Crucea Ref: 6PFN6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€40.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor Bung

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACTION PUMP 63MM-25 Bung Adapter, Polyethylene
€40.26 /unitate