ACUITY LITHONIA 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS GPL Încastrat Troffer F32t8 85w 120-277v | AD3PMV 40L073

LITHONIA LIGHTING 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS GPL Încastrat Troffer F32t8 85w 120-277v

Element: AD3PMV Model: 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS GPLCrucea Ref: 40L073

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroffer încastrat
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 77 de grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastPornire instantanee electronică
Tip de corpParabolic
Putere fixă85W
Înălţime6"
Finisajul locuințelorSmalț alb, lucios, copt
Material carcasăOţel
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii3
Tip lămpiF32T8
Wați de lampă32W
Lungime48 "
Obiectiv de schimbMfr. Nr. 2PMOL 27LS
Articol recomandat pentru lampăLPGM841
Voltaj120 până la 277V
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.88
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9405103000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: argintiu specular cu 27 de celule irizant scăzut, control al luminii

Variante de produs

ProdusModelLampă inclusăTemperatura ambientală. GamăCantitatea de balastCantitatea lămpiiTip lămpiWați de lampăLungimeArticol recomandat pentru lampăPreț
ACUITY LITHONIA PT2U MV Troffer încastrat F32t8u6 59w 120-277v | AB2XLX 1PLR3 PT2U MVNu0 de grade până la 104 de grade F12F32T8U632W24 "2ETT6€246.72
ACUITY LITHONIA PT3 MV Troffer încastrat F32t8 85w 120-277v | AB2XLY 1PLR4 PT3 MVNu0 de grade până la 104 de grade F13F32T832W48 "4WW60€240.06
ACUITY LITHONIA 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS Troffer încastrat F32t8 85w 120-277v | AC2UZK 2MZK6 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10ISNu32 de grade până la 104 de grade F13F32T832W48 "4WW60-
RFQ
ACUITY LITHONIA GT2 MV Incastrat Troffer F32t8 56w 120-277v | AD3CCE 3XY94 GT2 MVNu0 de grade până la 104 de grade F12F32T832W48 "4WW60€188.45
ACUITY LITHONIA GT2U MV Troffer încastrat F32t8u6 56w 120-277v | AD3CCF 3XY95 GT2U MVNu0 de grade până la 104 de grade F12F32T8U632W24 "-€197.69
ACUITY LITHONIA GT3 MV Încastrat Troffer F32t8 84w 120-277v | AD3CCG 3XY96 GT3 MVNu0 de grade până la 104 de grade F13F32T832W48 "4WW60€221.94
ACUITY LITHONIA GT4 MV Încastrat Troffer F32t8 111w 120-277v | AD3CCH 3XY97 GT4 MVNu0 de grade până la 104 de grade F14F32T832W48 "4WW60€190.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS GPL Încastrat Troffer F32t8 85w 120-277v